Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1NWB8 Hjul 800 Lb. 4 D x 1-1/2 tomme | AB2ULK

APPROVED VENDOR 1NWB8 styrehjul 800 Lb. 4 D x 1-1/2 tomme

På lager
Vare: AB2ULK Modell: 1NWB8
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
201NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjul
Bore Dia.1 / 2 "
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
HjulmaterialeCast Iron
KjernefargeSvart
KjernematerialeCast Iron
Passer til aksel1 / 2 "
Navlengde1 15 / 16 "
Navbredde1-11 / 16 "
Lastevurdering800 lb.
Erstatning forMfr. Nr. 36VGW0415SG, 36VGW0415RG
Motstandsdyktig motVann, olje, kjemikalier, de fleste syrer
NøkkelringbøssingInkludert
Temp. Område14 grader til 170 grader F
HjullagerRoller
HjulfargeSvart
Hjuldiameter4"
HjulmaterialeCast Iron
Hjulbredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.485
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8716900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNavlengdeBore Dia.Rangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingMotstandsdyktig motNøkkelringbøssingTemp. OmrådeHjullagerPris
GODKJENT LEVERANDØR 1KA81 Hjul 155 Lb. 3-1/2 D x 1-1/4 tommer | AA9ZXR 1KA811.5 "3 / 8 "0 til 299 lb.155 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader F1-delt Delrin(R)42NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1KA89 Hjul 250 Lb. 3-1/2 D x 1-1/4 tommer | AA9ZXX 1KA891.5 "3 / 8 "0 til 299 lb.250 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader F2-delt Delrin(R)97NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1KA93 Hjul 715 Lb. 2-9/16 D x 1-3/8 tommer | AA9ZYA 1KA931.5 "3 / 8 "0 til 299 lb.165 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader F1-delt Delrin(R)63NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1KA95 Hjul 990lb. 3-3/8 D x 2-15/16 tommer | AA9ZYB 1KA951.5 "3 / 8 "0 til 299 lb.165 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader F2-delt Delrin(R)104NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1KA97 Hjul 500 Lb. 3-1/2 D x 1-7/16 tommer | AA9ZYC 1KA971.5 "3 / 8 "0 til 299 lb.165 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader FForseglet ball167NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1KA99 Hjul 3000 Lb. 4-1/2 D x 1-5/8 tommer | AA9ZYD 1KA991.5 "3 / 8 "0 til 299 lb.275 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader F2-delt Delrin(R)95NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1KB11 Hjul 1000lb 4-15/16d x 1-7/16in | AB2AFQ 1KB111.5 "3 / 8 "0 til 299 lb.275 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader F2-delt Delrin(R)122NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWB8 styrehjul 800 Lb. 4 D x 1-1/2 tomme
201NOK / enhet