GODKJENT LEVERANDØR 1NMD9 Sheet Acetal White 2 1/4 T 12 x 48 In | AB2TGU

APPROVED VENDOR 1NMD9 Sheet Acetal White 2 1/4 T 12 x 48 In

På lager
Vare: AB2TGU Modell: 1NMD9

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 975 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager
FARGEHvit
Lengde48 "
Lengde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"
MaterialeAcetal kopolymer
Material TypeGenerelt formål
Driftstemp. Område32 grader til 180 grader F
Strekkfasthet9500 psi
Tykkelse2.25 "
Tykkelse Toleranse+0.050 "/ - 0.000"
Bredde12 "
Bredde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.905
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode3920995000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeLengde ToleranseTykkelseTykkelse ToleranseBreddeBredde ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 1NLL1 Sheet Acetal White 1/16 T 12 x 12 In | AB2TDX 1NLL1Hvit12 "+0.060 "/ - 0.000"0.063 "+/- 0.005 "12 "+0.060 "/ - 0.000"81NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NLL2 Sheet Acetal White 1/8 Inch T 12 x 12 In | AB2TDY 1NLL2Hvit12 "+0.060 "/ - 0.000"0.125 "+/- 0.005 "12 "+0.060 "/ - 0.000"162NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NLL3 Sheet Acetal White 1/4 Inch T 12 x 12 In | AB2TDZ 1NLL3Hvit12 "+0.060 "/ - 0.000"0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"390NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NLL4 Sheet Acetal White 516 Inch T 12 x 12 In | AB2TEA 1NLL4Hvit12 "+0.060 "/ - 0.000"0.313 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"390NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NLL5 Sheet Acetal White 3/8 Inch T 12 x 12 In | AB2TEB 1NLL5Hvit12 "+0.060 "/ - 0.000"0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"612NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NLL6 Sheet Acetal White 1/2 Inch T 12 x 12 In | AB2TEC 1NLL6Hvit12 "+0.060 "/ - 0.000"0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"760NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NLL7 Sheet Acetal White 5/8 Inch T 12 x 12 In | AB2TED 1NLL7Hvit12 "+0.060 "/ - 0.000"0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"1 019 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1NMD9 Sheet Acetal White 2 1/4 T 12 x 48 In
12 975 NOK / enhet