Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1CNV5 Trap Adapt. 1-1/2 x 1-1/4 tommer Slipxspigot | AA9EAJ

APPROVED VENDOR 1CNV5 felletilpasning. 1-1/2 x 1-1/4 tommer Slipxspigot

På lager
Vare: AA9EAJ Modell: 1CNV5
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
42NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig felleadapter med skive
Body MaterialABS
TilkoblingstypeTapp x glideskjøt
Rørstørrelse1-1 / 2 "x 1-1 / 2" eller 1-1 / 2 "x 1-1 / 4"
Temp. Område-40 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)20.57
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeSakRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1CNV7 Trap Adapt. 1-1/2 tomme x 1-1/4 tomme hub x slip | AA9EAL 1CNV7Nav x glideskjøtAdapter for kvinnelig felle med poly mutter1-1/2" x 1-1/4"47NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1CNV5 felletilpasning. 1-1/2 x 1-1/4 tommer Slipxspigot
42NOK / enhet