Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1CNV7 Trap Adapt. 1-1/2 tomme x 1-1/4 tomme hub x slip | AA9EAL

APPROVED VENDOR 1CNV7 Trap Adapt. 1-1/2 Inch x 1-1/4 Inch Hub x Slip

På lager
Vare: AA9EAL Modell: 1CNV7

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
47NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdapter for kvinnelig felle med poly mutter
Body MaterialABS
TilkoblingstypeNav x glideskjøt
Rørstørrelse1-1/2" x 1-1/4"
Temp. Område-40 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)35.81
Skipets bredde (cm)20.57
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeSakRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1CNV5 Trap Adapt. 1-1/2 x 1-1/4 tommer Slipxspigot | AA9EAJ 1CNV5Tapp x glideskjøtMannlig felleadapter med skive1-1 / 2 "x 1-1 / 2" eller 1-1 / 2 "x 1-1 / 4"42NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1CNV7 Trap Adapt. 1-1/2 Inch x 1-1/4 Inch Hub x Slip
47NOK / enhet