Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1CFN5 Plogbolt Kuppelformet 5/8-11 X 3 3/4 Tommer, 10PK | AA9CCX

APPROVED VENDOR 1CFN5 plogbolt kuppelformet 5/8-11 X 3 3/4 tommer, 10PK

På lager
Vare: AA9CCX Modell: 1CFN5
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
323NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlogbolt
FinishPlain
Klasse5
Hodevinkel80 grader
Hode Dia.1.044 "
Hodehøyde0.516 "
hode~~POS=TRUNC# 3 Dome
Lengde3.75 "
MaterialeKarbonstål
Firkantet bredde0.64 "
StrekkfasthetSAE J 429 PSI
Trådstørrelse5 / 8-11
typenForsenket firkantet hals

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5525
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7318152055
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellFinishKlasseHode Dia.LengdeMaterialeFirkantet breddePris
GODKJENT LEVERANDØR 1CFV8 Plogbolt Kuppelformet 5/8-11 x 3 tommers vanlig - pakke med 5 | AA9CEE 1CFV8Plain81.044 "3"Alloy Steel0.64 "206NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1CFN5 plogbolt kuppelformet 5/8-11 X 3 3/4 tommer, 10PK
323NOK /pakke