Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 19D911 Carbide Bur Flame 1/2 | AA8NCV

APPROVED VENDOR 19D911 Carbide Bur Flame 1/2

På lager
Vare: AA8NCV Modell: 19D911
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
668NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 2 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde1.25 "
Maks. RPM15000-40000
Total lengde3"
SkaftmaterialeHerdet stål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormFlamme
HandelsnummerSH-5, XNUMX

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8207901500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
GODKJENT LEVERANDØR 19D915 Carbide Bur Flame 3/16 | AA8NCZ 19D9153 / 16 "3 / 8 "30000-400001.5 "Carbide1 / 8 "SH-53, XNUMX148NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 19D911 Carbide Bur Flame 1/2
668NOK / enhet