Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 310-3/16B Gummi Buna-n 3/16 Tommer Tykkelse 12 x 24 In | AB3JXT 1TVN4

E JAMES & CO 310-3/16B gummi Buna-n 3/16 tommer tykkelse 12 x 24 tommer

På lager
Vare: AB3JXT Modell: 310-3/16BKryssref: 1TVN4

Få tak i det Mai 6, mandag
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
882NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypePlain
FARGEHvit
durometer60A
Forlengelse450%
FinishGlatt
Lengde24 "
MaterialeBuna-N / Nitrilgummi
Maks. Temp.225 F
Min. Temp. Vurdering-30 grader F.
Strekkfasthet1000 psi
Tykkelse3 / 16 "
typenFDA-karakter
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeLengdeTykkelsePris
E JAMES & CO 310-1 / 16ATAPE Gummi Buna-n 1/16 tommer tykkelse 12 x 12 tommer | AB3JWQ 1TVH8 310-1 / 16ATAPEAdhesive12 "1 / 16 "247NOK
E JAMES & CO 310-1 / 8ATAPE Gummi Buna-n 1/8 tommer tykkelse 12 x 12 tommer | AB3JWR 1TVH9 310-1 / 8ATAPEAdhesive12 "1 / 8 "334NOK
E JAMES & CO 310-3 / 16ATAPE Gummi Buna-n 3/16 tommer tykkelse 12 x 12 tommer | AB3JWT 1TVJ2 310-3 / 16ATAPEAdhesive12 "3 / 16 "442NOK
E JAMES & CO 310-1/4ATAPE Gummi Buna-n 1/4 tomme Tykkelse 12 x 12 In | AB3JWU 1TVJ4 310-1 / 4ATAPEAdhesive12 "1 / 4 "518NOK
E JAMES & CO 310-1/16BTAPE Gummi Buna-n 1/16 Tommer Tykkelse 12 x 24 In | AB3JWW 1TVJ6 310-1 / 16BTAPEAdhesive24 "1 / 16 "499NOK
E JAMES & CO 310-1/8BTAPE Gummi Buna-n 1/8 tommer tykkelse 12 x 24 tommer | AB3JWY 1TVJ8 310-1 / 8BTAPEAdhesive24 "1 / 8 "794NOK
E JAMES & CO 310-1/4BTAPE Gummi Buna-n 1/4 tomme Tykkelse 12 x 24 In | AB3JXB 1TVK3 310-1 / 4BTAPEAdhesive24 "1 / 4 "1 086 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 310-3/16B gummi Buna-n 3/16 tommer tykkelse 12 x 24 tommer
882NOK / enhet