Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 19D915 Carbide Bur Flame 3/16 | AA8NCZ

APPROVED VENDOR 19D915 Carbide Bur Flame 3/16

På lager
Vare: AA8NCZ Modell: 19D915

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
148NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.3 / 16 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde3 / 8 "
Maks. RPM30000-40000
Total lengde1.5 "
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 8 "
FormFlamme
HandelsnummerSH-53, XNUMX

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8207901500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
GODKJENT LEVERANDØR 19D911 Carbide Bur Flame 1/2 | AA8NCV 19D9111 / 2 "1.25 "15000-400003"Herdet stål1 / 4 "SH-5, XNUMX668NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 19D915 Carbide Bur Flame 3/16
148NOK / enhet