Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 19D722 Carbide Bur Round Nose Tree 3/8 | AA8MUY

APPROVED VENDOR 19D722 Carbide Bur Rund Nese Tree 3/8

På lager
Vare: AA8MUY Modell: 19D722

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
398NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.3 / 8 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde3 / 4 "
Maks. RPM20000-40000
Total lengde2.5 "
SkaftmaterialeHerdet stål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormRundt nesetre
HandelsnummerSF-3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207901500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeHandelsnummerPris
GODKJENT LEVERANDØR 19D718 Carbide Bur Round Nose Tree 1/4 | AA8MUU 19D7181 / 4 "5 / 8 "20000-300002"SF-1200NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D719 Carbide Bur Round Nose Tree 1/2 | AA8MUV 19D7191 / 2 "3 / 4 "15000-400002.5 "SF-13106NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D720 Carbide Bur Round Nose Tree 3/4 | AA8MUW 19D7203 / 4 "1.25 "10000-200003"SF-14-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 19D726 Carbide Bur Round Nose Tree 1/2 | AA8MVC 19D7261 / 2 "1"15000-400002.75 "SF-5578NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D729 Carbide Bur Round Nose Tree 5/8 | AA8MVF 19D7295 / 8 "1"12000-250002.75 "SF-6669NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 19D722 Carbide Bur Rund Nese Tree 3/8
398NOK / enhet