Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 314-6622 Solid 1-1/2 tomme ytre diameter M12x1-1/2 | AH9YPZ 45T856

WESTWARD 314-6622 Solid 1-1/2 tomme ytre diameter M12x1-1/2

På lager
Vare: AH9YPZ Modell: 314-6622Kryssref: 45T856
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
360NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid 1-1/2" O.D., M12x1-1/2
Passer til merkevareVestover

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 314-6622 Solid 1-1/2 tomme ytre diameter M12x1-1/2
360NOK / enhet