Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 19D640 Carbide Bur Sylindrisk Flat End 1/16 | AA8MQW

APPROVED VENDOR 19D640 Carbide Bur Sylindrisk Flat End 1/16

På lager
Vare: AA8MQW Modell: 19D640

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
115NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 16 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde1 / 4 "
Maks. RPM60000-75000
Total lengde1.5 "
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 8 "
FormSylindrisk flat ende
HandelsnummerSA-41

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8207901500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
GODKJENT LEVERANDØR 19D632 Carbide Bur Sylindrisk Flat End 1/4 | AA8MQM 19D6321 / 4 "5 / 8 "20000-300002"Herdet stål1 / 4 "SA-1213NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D633 Carbide Bur Sylindrisk Flat End 1/8 | AA8MQN 19D6331 / 8 "1 / 2 "40000-700002"Herdet stål1 / 4 "SA-11159NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D636 Carbide Bur Sylindrisk Flat End 5/16 | AA8MQR 19D6365 / 16 "3 / 4 "20000-400002.5 "Herdet stål1 / 4 "SA-2285NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D637 Carbide Bur Sylindrisk Flat End 3/8 | AA8MQT 19D6373 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "Herdet stål1 / 4 "SA-3299NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D643 Carbide Bur Sylindrisk Flat End 1/2 | AA8MQY 19D6431 / 2 "1"15000-400002.75 "Herdet stål1 / 4 "SA-5484NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D646 Carbide Bur Sylindrisk Flat End 3/16 | AA8MRB 19D6463 / 16 "1 / 2 "30000-400001.5 "Carbide1 / 8 "SA-53-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 19D648 Carbide Bur Sylindrisk Flat End 5/8 | AA8MRD 19D6485 / 8 "1"12000-250002.75 "Herdet stål1 / 4 "SA-6740NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 19D640 Carbide Bur Sylindrisk Flat End 1/16
115NOK / enhet