Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 15D297 Strip N Stick Tape 1/2in.x10 Yard 62.5 Mil | AA6XGA

APPROVED VENDOR 15D297 Strip N Stick Tape 1/2in.x10 Yard 62.5 Mil

På lager
Vare: AA6XGA Modell: 15D297
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
804NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakskum Tape
Adhesjonsstyrke15 oz./in
Adhesivesilikon
FARGEOransje / solbrun
Lengde10yd.
MaterialeSilikon gummi svamp
Ytelse Temp.-100 grader til 500 grader F
FormKontinuerlig rull
Strekkfasthet65 pund / tommer
Tykkelse62.5mil.
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode4002990000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAdhesjonsstyrkeAdhesiveYtelse Temp.TykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 15D293 Strip N Stick Tape 1/2in.x10 Yard 125 Mil | AA6XFW 15D29315 oz./insilikon-100 grader til 500 grader F125mil.1 / 2 "1 004 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 15D294 Strip N Stick Tape 3/4in.x10 Yard 125 Mil | AA6XFX 15D29415 oz./insilikon-100 grader til 500 grader F125mil.3 / 4 "1 510 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 15D295 Strip N Stick Tape 1in.x10 Yard 125 Mil | AA6XFY 15D29515 oz./insilikon-100 grader til 500 grader F125mil.1"1 872 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 15D296 Strip N Stick Tape 2in.x10 Yard 125 Mil | AA6XFZ 15D29615 oz./insilikon-100 grader til 500 grader F125mil.2"3 789 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 15D298 Strip N Stick Tape 3/4in.x10 Yard 62.5 Mil | AA6XGB 15D29815 oz./insilikon-100 grader til 500 grader F62.5mil.3 / 4 "1 012 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 15D299 Strip N Stick Tape 1in.x10 Yard 62.5 Mil | AA6XGC 15D29915 oz./insilikon-100 grader til 500 grader F62.5mil.1"1 303 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 15D301 Strip N Stick Tape 2in.x10 Yard 62.5 Mil | AA6XGD 15D30115 oz./insilikon-100 grader til 500 grader F62.5mil.2"3 006 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 15D297 Strip N Stick Tape 1/2in.x10 Yard 62.5 Mil
804NOK / enhet