Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 13J042 Vakt termostat Beige | AA4YDG

APPROVED VENDOR 13J042 Guard Termostat Beige

På lager
Vare: AA4YDG Modell: 13J042

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
543NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversal termostatbeskyttelse
FARGETan
FinishBrunfarget deksel, base og ring
Innvendig dybde3-3 / 8 "
Innvendig høyde7.875 "
Innvendig bredde5 11 / 16 "
Materiale0.40 Steel
MonterHorisontal eller Vertikal
Utenfor dybde3-5 / 8 tommer
Utenfor høyde8.437 "
Utenfor bredde6.25 "
typenUniversell

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9855
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode9032906020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Hengslet (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor breddeFARGEFinishInnvendig dybdeInnvendig høydeInnvendig breddeMaterialeUtenfor høydePris
GODKJENT LEVERANDØR 13J040 Vakt termostat Beige | AA4YDE 13J0407.25 "TanBrunfarget deksel, base og ring3"8.625 "6.75 "Metal9.187 "633NOK
GODKJENT LEVERANDØR 13J041 Vakt termostat Beige | AA4YDF 13J0415 13 / 16 "TanBrunfarget deksel, base og ring2-1 / 2 "4.625 "5.25 "Metal5.187 "429NOK
GODKJENT LEVERANDØR 13J043 Vakt termostat Beige | AA4YDH 13J0436.25 "TanBrunfarget deksel, base og ring3-3 / 8 "7.875 "5 11 / 16 "Metal8.437 "481NOK
GODKJENT LEVERANDØR 13J044 Vakt termostat rustfritt stål | AA4YDJ 13J0447.25 "SølvPolert deksel, base og ring3"8.625 "6.75 "304 rustfritt stål9.187 "896NOK
GODKJENT LEVERANDØR 13J045 Guard Termostat Rustfritt stål | AA4YDK 13J0455 13 / 16 "SølvPolert deksel, base og ring2-1 / 2 "4.625 "5.25 "304 rustfritt stål5.187 "488NOK
GODKJENT LEVERANDØR 13J046 Guard Termostat Rustfritt stål | AA4YDL 13J0466.25 "SølvPolert deksel, base og ring3-3 / 8 "7.875 "5 11 / 16 "304 rustfritt stål8.437 "851NOK
GODKJENT LEVERANDØR 13J047 Guard Termostat Rustfritt stål | AA4YDM 13J0476.25 "SølvPolert deksel, base og ring3-3 / 8 "7.875 "5 11 / 16 "304 rustfritt stål8.437 "732NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 13J042 Guard Termostat Beige
543NOK / enhet