Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 13J041 Vakt termostat Beige | AA4YDF

APPROVED VENDOR 13J041 Guard Termostat Beige

På lager
Vare: AA4YDF Modell: 13J041
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
438NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversal termostatbeskyttelse
FARGETan
FinishBrunfarget deksel, base og ring
Innvendig dybde2-1 / 2 "
Innvendig høyde4.625 "
Innvendig bredde5.25 "
MaterialeMetal
MonterHorisontal eller Vertikal
Utenfor dybde2-5 / 8 tommer
Utenfor høyde5.187 "
Utenfor bredde5 13 / 16 "
typenUniversell

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.66
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode9032906020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Hengslet (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor breddeFARGEFinishInnvendig dybdeInnvendig høydeInnvendig breddeMaterialeUtenfor høydePris
GODKJENT LEVERANDØR 13J040 Vakt termostat Beige | AA4YDE 13J0407.25 "TanBrunfarget deksel, base og ring3"8.625 "6.75 "Metal9.187 "646NOK
GODKJENT LEVERANDØR 13J042 Vakt termostat Beige | AA4YDG 13J0426.25 "TanBrunfarget deksel, base og ring3-3 / 8 "7.875 "5 11 / 16 "0.40 Steel8.437 "554NOK
GODKJENT LEVERANDØR 13J043 Vakt termostat Beige | AA4YDH 13J0436.25 "TanBrunfarget deksel, base og ring3-3 / 8 "7.875 "5 11 / 16 "Metal8.437 "608NOK
GODKJENT LEVERANDØR 13J044 Vakt termostat rustfritt stål | AA4YDJ 13J0447.25 "SølvPolert deksel, base og ring3"8.625 "6.75 "304 rustfritt stål9.187 "1 133 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 13J045 Guard Termostat Rustfritt stål | AA4YDK 13J0455 13 / 16 "SølvPolert deksel, base og ring2-1 / 2 "4.625 "5.25 "304 rustfritt stål5.187 "617NOK
GODKJENT LEVERANDØR 13J046 Guard Termostat Rustfritt stål | AA4YDL 13J0466.25 "SølvPolert deksel, base og ring3-3 / 8 "7.875 "5 11 / 16 "304 rustfritt stål8.437 "869NOK
GODKJENT LEVERANDØR 13J047 Guard Termostat Rustfritt stål | AA4YDM 13J0476.25 "SølvPolert deksel, base og ring3-3 / 8 "7.875 "5 11 / 16 "304 rustfritt stål8.437 "925NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 13J041 Guard Termostat Beige
438NOK / enhet