Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 13G556 Låseklemme Rustfritt stål Horisontal 700 Lbs 1.63 In | AA4WMV

APPROVED VENDOR 13G556 låseklemme rustfritt stål horisontal 700 lbs 1.63 tommer

På lager
Vare: AA4WMV Modell: 13G556
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
501NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseklemme
VæpneU-formet
Basismonteringssentre0.75 x 1.25 tommer
Diameter0.25 "
HandleVinyl dyppet
Høyde under arm (inn.)0.53
Holdekapasitet700 kg
Total høyde1.63 "
Total lengde6.28 "
TrådstørrelseM5
typenHorisontal hold ned, SS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.207
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8205700090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHoldekapasitetTotal høydeTotal lengdeTrådstørrelsetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 13G554 Låseklemme Rustfritt stål Horisontal 360 Lbs 1.15 In | AA4WMT 13G5540.170 "350 kg1.15 "4"M4Horisontal hold ned, SS462NOK
GODKJENT LEVERANDØR 13G557 Låseklemme Horisontal 1200 Lbs 2.52 In | AA4WMW 13G5570.330 "1200 kg2.52 "9.46 "-Horisontal hold ned, SS290NOK
GODKJENT LEVERANDØR 13G558 Låseklemme Rustfritt stål Horisontal 2000 Lbs 2.91 In | AA4WMX 13G5580.330 "2000 kg2.91 "8.39 "M8Horisontal hold ned, SS618NOK
GODKJENT LEVERANDØR 13G559 Låseklemme Vertikal rustfritt stål 500 Lbs 2.10 In | AA4WMY 13G5590.21 "500 kg2.1 "3.110 "M4Loddrett håndtak, rustfritt stål428NOK
GODKJENT LEVERANDØR 13G560 Låseklemme Vertikal rustfritt stål 1000 Lbs 2.44 In | AA4WMZ 13G5600.280 "1000 kg2.440 "4.72 "M6Loddrett håndtak, rustfritt stål478NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 13G556 låseklemme rustfritt stål horisontal 700 lbs 1.63 tommer
501NOK / enhet