Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 13F619 Toggle Clamp Vertical Hold 750 Lb rustfritt stål H 7.5 | AA4VGT

APPROVED VENDOR 13F619 Toggle Clamp Vertikal Hold 750 Lb rustfritt stål H 7.5

På lager
Vare: AA4VGT Modell: 13F619
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
509NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå klemme
VæpneU-formet
Basismonteringssentre1.25 x 1.78 tommer
Diameter0.340 "
Handle106 Degrees
Høyde under arm (inn.)1.75
Holdekapasitet750 kg
Total høyde7.5 "
Total lengde5.45 "
SpindelSekskantet hode med gjenget rustfritt stål
Trådstørrelse3 / 8 "
typenLoddrett håndtak, rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.68
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8205700090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHandleHoldekapasitetTotal høydeTotal lengdeTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 13F617 Toggle Clamp Vertical Hold 250 Lb rustfritt stål H 3.74 | AA4VGQ 13F6170.200 "95 Degrees250 kg3.74 "2.52 "1 / 4 "414NOK
GODKJENT LEVERANDØR 13F618 Toggle Clamp Vertical Hold 450 Lb rustfritt stål H 5.5 | AA4VGR 13F6180.280 "100 grader450 kg5.5 "4.56 "5 / 16 "639NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 13F619 Toggle Clamp Vertikal Hold 750 Lb rustfritt stål H 7.5
509NOK / enhet