Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 13F617 Toggle Clamp Vertical Hold 250 Lb rustfritt stål H 3.74 | AA4VGQ

APPROVED VENDOR 13F617 Toggle Clamp Vertikal Hold 250 Lb rustfritt stål H 3.74

På lager
Vare: AA4VGQ Modell: 13F617

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
414NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå klemme
VæpneU-formet
Basismonteringssentre0.50 x 1.06 tommer
Diameter0.200 "
Handle95 Degrees
Høyde under arm (inn.)0.89
Holdekapasitet250 kg
Total høyde3.74 "
Total lengde2.52 "
SpindelSekskantet hode med gjenget rustfritt stål
Trådstørrelse1 / 4 "
typenLoddrett håndtak, rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8205700090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHandleHoldekapasitetTotal høydeTotal lengdeTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 13F618 Toggle Clamp Vertical Hold 450 Lb rustfritt stål H 5.5 | AA4VGR 13F6180.280 "100 grader450 kg5.5 "4.56 "5 / 16 "639NOK
GODKJENT LEVERANDØR 13F619 Toggle Clamp Vertical Hold 750 Lb rustfritt stål H 7.5 | AA4VGT 13F6190.340 "106 Degrees750 kg7.5 "5.45 "3 / 8 "509NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 13F617 Toggle Clamp Vertikal Hold 250 Lb rustfritt stål H 3.74
414NOK / enhet