Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 12R37DPSO Dowel Pin Alloy Steel 1/8 X 3/8 L, 100PK | AF2MPB 6VKC0

APPROVED VENDOR 12R37DPSO dyvelpinne legert stål 1/8 X 3/8 L, 100 PK

På lager
Vare: AF2MPB Modell: 12R37DPSOKryssreferanse: 6VKC0

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
537NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Dia. Toleranse+/-. 0001 "
Diameter0.125 "
Dobbel skjærstyrke (kg)3680
FinishSvart
Lengde Toleranse+/-. 010 "
MaterialeAlloy Steel
Nominell diameter1 / 8 "
Total lengde3 / 8 "
Rockwell HardnessRC 50 - 58
Enkelt skjærstyrke (kg)1840
Enkelt skjærstyrke (PSI)150000
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 12R37DPSO dyvelpinne legert stål 1/8 X 3/8 L, 100 PK
537NOK /pakke