GODKJENT LEVERANDØR 12M625 Plattform Trinnstige 86 Tommer H 300 Lb. | AA4GRV

APPROVED VENDOR 12M625 Plattform trinnstige 86 tommer H 300 Lb.

Vare: AA4GRV Modell: 12M625
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 567 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform trappetrinn
ANSI -typeIA
Basedybde47.5 "
Basisspredning47.5 "
Base bredde24.5 "
Bunnbredde24.5 "
FARGESølv
FinishBørstet
Stigehøyde7 '1 "
Lastekapasitet300 lb.
MaterialeAluminum
Antall trinn5
Plattformdybde15 "
Plattformhøyde59 "
Plattform Lengde14.75 "
Plattformbredde14.75 "
Trinndybde3.625 "
Lagringsstørrelse Dybde6"
Lagringsstørrelse Lengde91-1 / 4 "
Lagringsstørrelse Bredde24-1 / 2 "
Topptrinnshøyde59 "
TråRibbete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.62
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)228.6
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode7616995030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 12M625 Plattform trinnstige 86 tommer H 300 Lb.
2 567 NOK / enhet