Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1131103 Murspiker riflet 3 tommers lengde, 66PK | AB6LWH 21Y647

APPROVED VENDOR 1131103 Murspiker riflet 3 tommers lengde, 66PK

På lager
Vare: AB6LWH Modell: 1131103Kryssref: 21Y647
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
106NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMurverk
Ca. pk. Antall.66
Diameter0.148 "
FinishBright
Måler9
Hode Dia.11 / 32 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3"
MaterialeHerdet stål
Pakke Vekt1 kg
Skaft Typefluted

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7317005560
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1131103 Murspiker riflet 3 tommers lengde, 66PK
106NOK /pakke