Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 106110178 Underlagsspiker 1/4 tomme, 252PK | AB6LWJ 21Y648

APPROVED VENDOR 106110178 Underlagsspiker 1/4 Tommer, 252PK

På lager
Vare: AB6LWJ Modell: 106110178Kryssref: 21Y648

Få tak i det Mai 6, mandag
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
103NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnderlagsspiker
Ca. pk. Antall.252
Diameter0.099 "
FinishBright
Måler12.5
Hode Dia.1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.875 "
MaterialeStål
Pakke Vekt1 kg
Skaft TypeRinge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7317003000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 106110178 Underlagsspiker 1/4 Tommer, 252PK
103NOK /pakke