Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1-CDS-10-M7- Vingeskruejern 1/4-20 X 2-1/2 Tommer, 25PK | AE4RZU 5MNP5

APPROVED VENDOR 1-CDS-10-M7- Vingeskruejern 1/4-20 X 2-1/2 tommer, 25PK

På lager
Vare: AE4RZU Modell: 1-CDS-10-M7-Kryssreferanse: 5MNP5
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
1 630 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
KlasseUNC-2A
FinishPlain
Hode Dia.7 / 16 "
Hodehøyde5 / 8 "
HodematerialeFormbar 32510
leder Tykkelse7 / 16 "
hode~~POS=TRUNCVinge
leder Bredde1.375 "
Lengde2.5 "
MaterialeFormbart jern
Rockwell HardnessHB 156
Skulder Dia.7 / 16 "
Skulderlengde5 / 8 "
System for målinginch
Strekkfasthet50,000
Trådstørrelse1 / 4-20
TipsmaterialeFormbart jern
Tips TypeOval

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5895
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318156080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1-CDS-10-M7- Vingeskruejern 1/4-20 X 2-1/2 tommer, 25PK
1 630 NOK /pakke