Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPLETON ELECTRIC EFDB175-J1U1 Trykknapp og pilotlysstasjon, momentan, 1 operatør, 1 pilotlys | AA6FBC 13W134

APPLETON ELECTRIC EFDB175-J1U1 trykknapp og pilotlysstasjon, øyeblikkelig, 1 operatør, 1 pilotlys

På lager
Vare: AA6FBC Modell: EFDB175-J1U1Kryssreferanse: 13W134

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 210 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykknapp og pilotlysstasjon
HandlingØyeblikks
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
Dybde4.69 "
VedleggsmaterialeFormbar jernkropp og aluminiumsdeksel
Høyde4.63 "
Navstørrelse3 / 4 "
NavstilBlindvei
IP Rating54
Monteringoverflaten
NEMA-vurdering3
Antall gjenger1
Antall operatører1
Antall pilotlys1
SikkerhetsvurderingKlasse 1, divisjon 1, gruppe B, C, D; Klasse 1, divisjon 2, gruppe B, C, D; Klasse 2, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; og klasse 2I
Type operatørTrykknapp / pilotlys
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.475
Skipets høyde (cm)25.91
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode8543709650
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellAntall operatørerHandlingKontakt skjemaSikkerhetsvurderingType operatørBreddeDybdeNavstørrelsePris
APPLETON ELECTRIC EFDC275-J2U2 trykknapp og pilotlysstasjon, momentan/momentær, 2 operatører, start/stopp | AA4CRP 12F421 EFDC275-J2U22Momentary / Momentary1NO / 1NCKlasse 1, divisjon 1, gruppe C, D; Klasse 1, divisjon 2, gruppe B, C, D; Klasse 2, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; og klasse 2ITrykknapp / trykknapp / pilotlys / pilotlys6.19 "4.69 "3 / 4 "18 509 NOK
APPLETON ELECTRIC EFDC275-U1 kontrollstasjon, momentan, 1 operatør, trykknapp, start/stopp, 2 grupper | AA4CRQ 12F423 EFDC275-U11Øyeblikks1NO / 1NCKlasse 1, divisjon 1, gruppe C, D; Klasse 1, divisjon 2, gruppe B, C, D; Klasse 2, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; og klasse 2IPush Button6.19 "4.69 "3 / 4 "12 285 NOK
APPLETON ELECTRIC EFDC275-U2 kontrollstasjon, momentan, 2 operatører, trykknapp, start/stopp | AA4CRR 12F424 EFDC275-U22Øyeblikks1NO / 1NCKlasse 1, divisjon 1, gruppe C, D; Klasse 1, divisjon 2, gruppe B, C, D; Klasse 2, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; og klasse 2IPush Button6.19 "4.69 "3 / 4 "17 141 NOK
APPLETON ELECTRIC EFD275-U1 kontrollstasjon, momentan, 1 operatør, trykknapp, start/stopp, 2 grupper | AA6DXH 13V175 EFD275-U11Øyeblikks1NO / 1NCKlasse 1, divisjon 1, gruppe C, D; Klasse 1, divisjon 2, gruppe B, C, D; Klasse 2, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; og klasse 2IPush Button6.19 "4.69 "3 / 4 "12 285 NOK
APPLETON ELECTRIC EFDB110-DU2 støvhettekontrollstasjon, momentan, 2 operatører, trykknapp, start/stopp, 1 gang | AA6FAD 13W108 EFDB110-DU22Øyeblikks2NO / 2NCKlasse 1, divisjon 1, gruppe B, C, D; Klasse 1, divisjon 2, gruppe B, C, D; Klasse 2, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; og klasse 2IPush Button3"5.75 "1"11 700 NOK
APPLETON ELECTRIC EFDB110-J1U2 Trykknapp og pilotlysstasjon, øyeblikkelig/øyeblikk, 2 operatører, start/stopp | AA6FAE 13W111 EFDB110-J1U22Momentary / Momentary1NO / 1NCKlasse 1, divisjon 1, gruppe B, C, D; Klasse 1, divisjon 2, gruppe B, C, D; Klasse 2, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; og klasse 2ITrykknapp / Trykknapp / Pilotlys3"4.69 "1"11 732 NOK
APPLETON ELECTRIC EFDB110-U2 kontrollstasjon, momentan, 2 operatører, trykknapp, start/stopp, 1 gang | AA6FAG 13W114 EFDB110-U22Øyeblikks1NO / 1NCKlasse 1, divisjon 1, gruppe B, C, D; Klasse 1, divisjon 2, gruppe B, C, D; Klasse 2, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; og klasse 2IPush Button3"4.69 "1"9 939 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPLETON ELECTRIC EFDB175-J1U1 trykknapp og pilotlysstasjon, øyeblikkelig, 1 operatør, 1 pilotlys
11 210 NOK / enhet