Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPLETON ELECTRIC EDSC175-F2 Tumbler Switch, 1 Gang, Feed-Thru Hub, 3/4 Inch Hub, 20A, 120 to 277V AC | AA6DTH 13V069

APPLETON ELECTRIC EDSC175-F2 vannglassbryter, 1 gang, gjennomstrømningshub, 3/4 tommers hub, 20A, 120 til 277V AC

På lager
Vare: AA6DTH Modell: EDSC175-F2Kryssreferanse: 13V069

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
8 790 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTumblerbryter
amps20
Body MaterialFormbart jern
Dybde4.69 "
Høyde4.63 "
HP1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Navstørrelse3 / 4 "
NavstilFeed-Thru
LegendemerkerPå Av
MonteringMonteringshull
NEMA-vurdering7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Antall gjenger1
SikkerhetsvurderingKlasse I, divisjon 1, gruppe B, C, D; Klasse I, divisjon 2, gruppe B, C, D; Klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; Klasse III
Bytt Type2-polet
Type operatørFrontdrevet
Spenning120 til 277 VAC
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.421
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode8536509065
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Korrosjonsbestandig, Pad låsbar i på eller av posisjon

Produktvarianter

ProduktModellBreddeampsHPNavstørrelseNavstilMonteringAntall gjengerSikkerhetsvurderingPris
APPLETON ELECTRIC EDS150-F2 Tumbler Switch, 1 Gang, Dead-End Hub, 1/2 tommers Hub, 20A, 120 til 277V AC | AA6DMW 28-350, 13U965 EDS150-F23"201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC1 / 2 "BlindveiMonteringshull1Klasse I, divisjon 1, gruppe B, C, D; Klasse I, divisjon 2, gruppe B, C, D; Klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; Klasse III8 713 NOK
APPLETON ELECTRIC EDS175-F2 Tumbler Switch, 1 Gang, Dead-End Hub, 3/4 tommers Hub, 20A, 120 til 277V AC | AA6DNG 87-198, 13U975 EDS175-F23"201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3 / 4 "BlindveiMonteringshull1Klasse I, divisjon 1, gruppe B, C, D; Klasse I, divisjon 2, gruppe B, C, D; Klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; Klasse III8 356 NOK
APPLETON ELECTRIC EDS175-F23 Tumbler Switch, 1 Gang, blindveisnav, 3/4 tommers hub, 30A, 120 til 277V AC | AA6DNH 87-198, 13U976 EDS175-F233"302 HK @ 120/240 VAC3 / 4 "BlindveiMonteringshull1Klasse I, divisjon 1, gruppe B, C, D; Klasse I, divisjon 2, gruppe B, C, D; Klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; Klasse III9 367 NOK
APPLETON ELECTRIC EDS175F2 Tumbler Switch, 1 Gang, Dead-End Hub, 3/4 tommers Hub, 20A, 120 til 277V AC | AA6DNP 88-394, 13U982 EDS175F23"201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3 / 4 "BlindveiMonteringshull / nav1Klasse I, divisjon 1, gruppe B, C, D; Klasse I, divisjon 2, gruppe B, C, D; Klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; Klasse III8 084 NOK
APPLETON ELECTRIC EDS175F23 Tumbler Switch, 1 Gang, blindveisnav, 3/4 tommers hub, 30A, 120 til 277V AC | AA6DNQ 88-394, 13U983 EDS175F233"302 HK @ 120/240 VAC3 / 4 "BlindveiMonteringshull / nav1Klasse I, divisjon 1, gruppe B, C, D; Klasse I, divisjon 2, gruppe B, C, D; Klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; Klasse III9 082 NOK
APPLETON ELECTRIC EDS210F1 Tumbler Switch, 2 Gangs, Dead-End Hub, 1 Tommers Hub, 20A, 120 til 277V AC | AA6DPC 59-407, 13U994 EDS210F16.19 "201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC1"BlindveiMonteringshull / nav2Klasse I, divisjon 1, gruppe C, D; Klasse I, divisjon 2, gruppe B, C, D; Klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; Klasse III13 971 NOK
APPLETON ELECTRIC EDS218 Tumbler Switch, 1 Gang, Dead-End Hub, 3/4 tommers Hub, 20A, 120 til 277V AC | AA6DPL 13V003 EDS2183"201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3 / 4 "BlindveiMonteringshull1Klasse I, divisjon 1, gruppe C, D; Klasse I, divisjon 2, gruppe B, C, D; Klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; Klasse III9 277 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDSC175-F2 vannglassbryter, 1 gang, gjennomstrømningshub, 3/4 tommers hub, 20A, 120 til 277V AC
8 790 NOK / enhet