APPLETON ELECTRIC AE1BB2W1CG Kombinasjon fullspent motorstarter, 120V AC, 240V AC

På lager
Vare: AA4VMA Modell: AE1BB2W1CGKryssreferanse: 13F771

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

81 098 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjon fullspenningsmotorstarter
Forsterker AC50
Spole volt120 VAC
Rørstørrelse1.5
Dybde11.38 "
Høyde27.63 "
Hz60
Maks. HP7.5
NEMA innkapslingstype4, 4X, 7BCD, 9EFG
NEMA Størrelse1
StarttypeIkke reverserende
typenIKKE MIN
Bredde14.13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39.375
Skipets høyde (cm)32.51
Skipets lengde (cm)52.32
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8536504000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Linjespenning (240VAC)
    • Spesielle egenskaper: Eksplosjonssikker, Støvantennelsessikker, Vanntett, Kobberfritt støpt aluminium. Jordingspluggpakke og installasjonsinstruksjoner for terminering av vedlagt jordledning. Standard uttak topp og bunn.

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACMaks. HPPris
APPLETON ELECTRIC AE1BB2W1CF Kombinasjon fullspenningsmotorstarter, 120V AC, 240V AC | AA4VLZ 13F770 AE1BB2W1CF40581 098 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPLETON ELECTRIC AE1BB2W1CG Kombinasjon fullspent motorstarter, 120V AC, 240V AC
81 098 NOK / enhet