Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 82-107-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9DHM 1CLD3

APOLLO VALVES 82-107-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1-1/2 In

På lager
Vare: AA9DHM Modell: 82-107-01Kryssreferanse: 1CLD3
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
2 459 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeForkrommet bronse
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialBronse
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeForzinket stål med vinylgrep
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse1.5 "
HavnFull
Forsegl materialeRPTFE
SetematerialeRPTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-20 grader til 450 grader F
Ventilstruktur3-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.49
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8481801085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelseStørrelsetypenPris
APOLLO VENTILER 82-101-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1/4 In | AA9DHF 1CLC6 82-101-01FNPT x FNPT1 / 4 "--744NOK
APOLLO VENTILER 82-103-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1/2 In | AA9DHH 1CLC8 82-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--1 009 NOK
APOLLO VENTILER 82-104-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AA9DHJ 1CLC9 82-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--1 261 NOK
APOLLO VENTILER 82-105-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1 In | AA9DHK 1CLD1 82-105-01FNPT x FNPT1"--1 339 NOK
APOLLO VENTILER 82-106-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9DHL 1CLD2 82-106-01FNPT x FNPT1.25 "--2 327 NOK
APOLLO VENTILER 82-108-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 2 In | AA9DHN 1CLD4 82-108-01FNPT x FNPT2"--4 977 NOK
APOLLO VENTILER 82-109-27 Full port kuleventil, bronse, 2.5 tommer størrelse | AL3ARC 8210927 82-109-27FNPT-2.5 "-15 374 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 82-107-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1-1/2 In
2 459 NOK / enhet