APOLLO VENTILER 80-109-01 Bronse Gass Kuleventil Fnpt 2-1/2 In | AA9DBE 1CKJ4

APOLLO VALVES 80-109-01 Bronse Gass Kuleventil Fnpt 2-1/2 In

På lager
Vare: AA9DBE Modell: 80-109-01Kryssreferanse: 1CKJ4

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 816 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasskuleventil
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialBronse
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeForzinket stål med vinylgrep
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi WOG, 250 psi LP Bensin
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse2.5 "
Havnstandard
Forsegl materialePTFE
SetematerialeRPTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-20 grader til 450 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.83
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8481801085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeSakRørstørrelseStørrelsetypenPris
APOLLO VENTILER 80-103-01 Bronse Gass Kuleventil Inline Fnpt 1/2 In | AA9DAG 1CKH7 80-103-01FNPT x FNPTGasskuleventil1 / 2 "--462NOK
APOLLO VENTILER 80-104-01 Bronse Gass Kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AA9DAZ 1CKH8 80-104-01FNPT x FNPTGasskuleventil3 / 4 "--554NOK
APOLLO VENTILER 80-105-01 Bronse Gass Kuleventil Inline Fnpt 1 In | AA9DBA 1CKH9 80-105-01FNPT x FNPTGasskuleventil1"--750NOK
APOLLO VENTILER 80-106-01 Bronse Gass Kuleventil Fnpt 1-1/4 In | AA9DBB 1CKJ1 80-106-01FNPT x FNPTGasskuleventil1.25 "--1 277 NOK
APOLLO VENTILER 80-107-01 Bronse Gass Kuleventil Fnpt 1-1/2 In | AA9DBC 1CKJ2 80-107-01FNPT x FNPTGasskuleventil1.5 "--1 590 NOK
APOLLO VENTILER 80-108-01 Bronse Gass Kuleventil Inline Fnpt 2 In | AA9DBD 1CKJ3 80-108-01FNPT x FNPTGasskuleventil2"--2 536 NOK
APOLLO VENTILER 80-100-01 Bronse Gass Kuleventil Inline Fnpt 3 In | AA9DBF 1CKJ5 80-100-01FNPT x FNPTGasskuleventil3"--9 656 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 80-109-01 Bronse Gass Kuleventil Fnpt 2-1/2 In
6 816 NOK / enhet