Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VALVES 7030394 Ball Valve, 1/2 Inch NPT, U-End, Bronze, 2-1/4 Inch External | CA9XGC

APOLLO VALVES 7030394 Kuleventil, 1/2 tommer NPT, U-ende, bronse, 2-1/4 tommer ekstern

På lager
Item: CA9XGC Modell: 7030394
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
691NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
TilkoblingstypeUnion End PT
Størrelse1 / 2 "
typenBalanseringsstopp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5512

Produktdetaljer:

    • Serie: Bronze Ball Valve

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelseStørrelsetypenPris
APOLLO VENTILER 70-301-01 Bronse kuleventil Union Fnpt 1/4 In | AA9DAP 1CKG8 70-301-01FNPT x FNPT1 / 4 "--538NOK
APOLLO VENTILER 70-302-01 Bronse kuleventil Union Fnpt 3/8 In | AA9DAQ 1CKG9 70-302-01FNPT x FNPT3 / 8 "--651NOK
APOLLO VENTILER 70-303-01 Bronse kuleventil Union Fnpt 1/2 In | AA9DAR 1CKH1 70-303-01FNPT x FNPT1 / 2 "--718NOK
APOLLO VENTILER 70-304-01 Bronse kuleventil Union Fnpt 3/4 In | AA9DAT 1CKH2 70-304-01FNPT x FNPT3 / 4 "--1 195 NOK
APOLLO VENTILER 70-305-01A Bronse kuleventil Single Union Fnpt 1 In | AA9DAU 1CKH3 70-305-01AFNPT x FNPT1"--1 614 NOK
APOLLO VENTILER 70-306-01 Bronse kuleventil Union Fnpt 1-1/4 In | AA9DAV 1CKH4 70-306-01FNPT x FNPT1.25 "--2 114 NOK
APOLLO VENTILER 70-307-01 Bronse kuleventil Union Fnpt 1-1/2 In | AA9DAW 1CKH5 70-307-01FNPT x FNPT1.5 "--2 808 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 7030394 Kuleventil, 1/2 tommer NPT, U-ende, bronse, 2-1/4 tommer ekstern
691NOK / enhet