Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 70-306-01 Bronse kuleventil Union Fnpt 1-1/4 In | AA9DAV 1CKH4

APOLLO VALVES 70-306-01 Bronse kuleventil Union Fnpt 1-1/4 In

På lager
Vare: AA9DAV Modell: 70-306-01Kryssreferanse: 1CKH4

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
2 114 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialBronse
KroppsstilInline, Single Union
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeForzinket stål med vinylgrep
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse1.25 "
Havnstandard
Forsegl materialePTFE
SetematerialeRPTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-20 grader til 450 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8945
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8481801085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelseStørrelsetypenPris
APOLLO VENTILER 70-301-01 Bronse kuleventil Union Fnpt 1/4 In | AA9DAP 1CKG8 70-301-01FNPT x FNPT1 / 4 "--538NOK
APOLLO VENTILER 70-302-01 Bronse kuleventil Union Fnpt 3/8 In | AA9DAQ 1CKG9 70-302-01FNPT x FNPT3 / 8 "--651NOK
APOLLO VENTILER 70-303-01 Bronse kuleventil Union Fnpt 1/2 In | AA9DAR 1CKH1 70-303-01FNPT x FNPT1 / 2 "--718NOK
APOLLO VENTILER 70-304-01 Bronse kuleventil Union Fnpt 3/4 In | AA9DAT 1CKH2 70-304-01FNPT x FNPT3 / 4 "--1 195 NOK
APOLLO VENTILER 70-305-01A Bronse kuleventil Single Union Fnpt 1 In | AA9DAU 1CKH3 70-305-01AFNPT x FNPT1"--1 614 NOK
APOLLO VENTILER 70-307-01 Bronse kuleventil Union Fnpt 1-1/2 In | AA9DAW 1CKH5 70-307-01FNPT x FNPT1.5 "--2 808 NOK
APOLLO VENTILER 70-308-01 Bronse kuleventil Single Union Fnpt 2 In | AA9DAX 1CKH6 70-308-01FNPT x FNPT2"--4 286 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 70-306-01 Bronse kuleventil Union Fnpt 1-1/4 In
2 114 NOK / enhet