Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 70-102-01 Kuleventil, 3/8 tommers rør, 600 PSI, -20 til 450 grader. F, Spak Håndtak, FNPT | AE9LHU 6KK48

APOLLO VALVES 70-102-01 Kuleventil, 3/8 tommers rør, 600 PSI, -20 til 450 grader. F, spakhåndtak, FNPT

På lager
Vare: AE9LHU Modell: 70-102-01Kryssref: 6KK48

Få tak i det Mai 20, mandag
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
454NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Ball finishForkrommet
KulematerialeBronse
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialBronse
KroppsstilPå linje
KroppstypePå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
GrepematerialeVinyl
Håndtak FinishSink belagt
HåndteringsmaterialeStål
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi CWP
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Total lengde2"
Rørstørrelse3 / 8 "
Havnstandard
Forsegl materialepolytetrafluoretylen
Setematerialepolytetrafluoretylen
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-20 grader. til 450 grader. F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8481801085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Apollo 70-102-01 kuleventil i bronse brukes i rørleggerarbeid og industrielle applikasjoner for å kontrollere væskestrømmen gjennom rør. Med sin kompakte størrelse og pålitelige avstengningsevne, gir denne ventilen effektiv væskekontroll i systemer der plassen er begrenset, og sikrer sikker og kontrollert væskestrøm.

Egenskaper:

  • Denne kuleventilen i bronse har en forkrommet kule for økt holdbarhet, korrosjonsmotstand og jevn drift for å forlenge levetiden.
  • Den har en utblåsningssikker stammedesign for å forhindre at stammen blåses ut på grunn av høyt trykk for økt sikkerhet og pålitelighet.
  • Denne ventilen kommer med RPTFE-seter og pakkboksring for forbedrede tetningsegenskaper og redusert risiko for lekkasje.
  • Den er utstyrt med en justerbar pakning for enkelt vedlikehold og justeringer for å minimere nedetid.
  • Denne Apollo 70-102-01 kuleventilen har en rørstørrelse på 3/8 tomme for optimal ytelse.
  • Den har også stålspakmuttere med sinkbelagt finish for strukturell stivhet, tett grep og korrosjonsbestandighet.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Apollo 70-120 bronsekuleventil?

A.

  • Slå av ventilen og lukk oppstrøms isolasjonsventiler.
  • Slipp trykket hvis aktuelt.
  • Tørk av ventilens utside for å fjerne skitt og rusk.
  • Sjekk håndtaket for jevn drift.
  • Påfør smøremiddel på stammen og bevegelige deler.
  • Betjen ventilen for å sikre jevn bevegelse og riktig tetting.
  • Se etter korrosjon, lekkasjer eller skade.
  • Åpne ventilen kort for å spyle ut rusk om nødvendig.
  • Monter ventilkomponentene igjen hvis de er demontert.
  • Åpne ventilen helt og gjenopprett oppstrøms isolasjonsventiler.
  • Sjekk regelmessig for lekkasjer, stivhet eller problemer.

Sp. Hvordan finner jeg lekkasjer i denne bronsekuleventilen?

A.

  • Isoler ventilen ved å stenge den og lukke oppstrøms isolasjonspunkter.
  • Inspiser visuelt ventilhuset, koblinger og områder rundt for fuktighet eller drypp.
  • Lytt etter hvesende lyd eller unnslippende luft/gass som kan indikere en lekkasje.
  • Påfør en såpevannblanding på ventilforbindelser og skjøter og se etter bobler som indikerer lekkasjer.
  • Øk systemtrykket litt og overvåk for trykkfall som kan tyde på en lekkasje.
  • Åpne ventilen delvis og observer ballens sitteområde for lekkasjer rundt lukket stilling.
  • Gjenta tester i forskjellige posisjoner for å sjekke grundig for lekkasjer.
  • Hvis det oppdages lekkasjer, løs problemet og test på nytt for å bekrefte løsningen.

Q. Gjør Raptor Supplies tilby Apollo bronse kuleventiler med forskjellige rørstørrelser?

A. Ja, kunder som ser etter kuleventiler med forskjellige rørstørrelser kan velge Apollo 70-103-01, 70-105-01, 70-108-01 og 70-100-10 kuleventiler av bronse med rørstørrelser på henholdsvis 1/2, 1, 2 og 3 tommer.

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseKulematerialeTilkoblingstypeForsegl materialeSetematerialeStørrelseStammaterialeStammen TypePris
APOLLO VENTILER 70-103-10 Kuleventil, 1/2 tommers rør, 600 PSI, -20 til 450 grader. F, Spak Håndtak, FNPT | AA9MYC 1DZH6 70-103-101 / 2 "BronseFNPT x FNPTpolytetrafluoretylenForsterket polytetrafluoretylen-MessingBlowout-bevis474NOK
APOLLO VENTILER 70-104-10 Bronse Kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AA9MYD 1DZH7 70-104-103 / 4 "Forkrommet bronseFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MessingIkke-oppegående795NOK
APOLLO VENTILER 70-105-10 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1 In | AA9MYE 1DZH8 70-105-101"Forkrommet bronseFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MessingIkke-oppegående886NOK
APOLLO VENTILER 70-106-10 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9MYF 1DZH9 70-106-101.25 "Forkrommet bronseFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MessingIkke-oppegående1 487 NOK
APOLLO VENTILER 70-108-10 Bronse kuleventil Inline Fnpt 2 In | AA9MYH 1DZJ2 70-108-102"Forkrommet bronseFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MessingIkke-oppegående2 664 NOK
APOLLO VENTILER 70-109-10A Bronse Kuleventil Inline Fnpt 2-1/2 In | AA9MYJ 1DZJ3 70-109-10A2.5 "Forkrommet bronseFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MessingIkke-oppegående9 542 NOK
APOLLO VENTILER 70-100-10 Bronse kuleventil Inline Fnpt 3 In | AA9MYK 1DZJ4 70-100-103"Forkrommet bronseFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MessingIkke-oppegående10 849 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 70-102-01 Kuleventil, 3/8 tommers rør, 600 PSI, -20 til 450 grader. F, spakhåndtak, FNPT
454NOK / enhet