APOLLO VENTILER 36H-207-01 Vanntrykkreduksjonsventil 1-1/2 tomme | AE9LCQ 6KJ95

APOLLO VALVES 36H-207-01 Vanntrykkreduksjonsventil 1-1/2 tomme

På lager
Vare: AE9LCQ Modell: 36H-207-01Kryssref: 6KJ95

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 141 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil for reduksjon av vanntrykk
TilkoblingstypeFNPT
Høyde10 "
Lengde6.5 "
MaterialeBronse
Maks. Press400 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse1.5 "
Forhåndsinnstilte trykkinnstillinger50 psi
Trykkjusteringsområde25 til 75 psi
silNei
VentiltypeSuperkapasitet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode8481801095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakLengdeMaks. Temp.RørstørrelsePris
APOLLO VENTILER 36H-203-01 Vanntrykkreduksjonsventil 1/2 tomme | AE9LCL 6KJ91 36H-203-017"Ventil for reduksjon av vanntrykk4"180 Grader F1 / 2 "2 412 NOK
APOLLO VENTILER 36H-204-01 Vanntrykkreduksjonsventil 3/4 tomme | AE9LCM 6KJ92 36H-204-017"Ventil for reduksjon av vanntrykk4"180 Grader F3 / 4 "2 532 NOK
APOLLO VENTILER 36H-205-01 Vanntrykkreduksjonsventil, bronse, 1 tommer FNPT, 50 PSI | AE9LCN 6KJ93 36H-205-017 1 / 2 "Ventil for reduksjon av vanntrykk4 11 / 16 "180 grader F1"3 344 NOK
APOLLO VENTILER 36H-206-01 Vanntrykkreduksjonsventil 1-1/4 tomme | AE9LCP 6KJ94 36H-206-0110 "Ventil for reduksjon av vanntrykk6.5 "180 Grader F1.25 "9 731 NOK
APOLLO VENTILER 36H-208-01 Vanntrykkreduksjonsventil 2 tommer | AE9LCR 6KJ96 36H-208-0112.5 "Ventil for reduksjon av vanntrykk7.625 "180 Grader F2"13 536 NOK
APOLLO VENTILER 36H21302 Ventil, trykkreduksjon | BP2ZYH PRHTYL12 36H21302-Trykkreduksjonsventil---5 424 NOK
APOLLO VENTILER 36H21301 Ventil, trykkreduksjon, 1/2 tomme Størrelse | BP2ZYJ PRHTY12 36H21301-Trykkreduksjonsventil---5 165 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 36H-207-01 Vanntrykkreduksjonsventil 1-1/2 tomme
11 141 NOK / enhet