Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS SZ-14-A-3-5PK Skrutrekkerbit 1/4 Square 7/16 Shank PK5 | AG9WFF 22PJ29

APEX-TOOLS SZ-14-A-3-5PK skrutrekkerbit 1/4 firkantet 7/16 skaft PK5

På lager
Vare: AG9WFF Modell: SZ-14-A-3-5PKKryssreferanse: 22PJ29
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
2 874 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
SøknadsmetodePower
BitstilFirkantet fordypning
Finishuferdig
MaterialeS2 stål
Total lengde3"
Punktstørrelse1 / 4 "
SAE eller metriskSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)0.89
Skipets lengde (cm)19.69
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 7/16 "
    • Skaftstil: Hex
    • Single End / Double End: Single End
    • Konsekvensvurdering: Ja

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePunktstørrelsePris
APEX-TOOLS 950-1X-5PK firkantet innsatsbit #1 1 - pakke med 5 | AE6EKU 5RDU7 950-1X-5PK1"#1149NOK
APEX-TOOLS 950-2X-5PK Square Power Bit #2 1 - Pakke med 5 | AE6EKV 5RDU8 950-2X-5PK1"#2111NOK
APEX-TOOLS P-1408-5PK Skrutrekkerbit 1/4 Firkantet 7/16 Skaft PK5 | AG9WCL 22PH39 P-1408-5PK1.25 "1 / 4 "1 082 NOK
APEX-TOOLS P-1412-5PK Skrutrekkerbit 3/8 Firkantet 7/16 Skaft PK5 | AG9WEB 22PH84 P-1412-5PK1.25 "3 / 8 "1 666 NOK
APEX-TOOLS SZ-16-A-3-5PK Skrutrekkerbit 3/8 Square 7/16 Shank PK5 | AG9WFM 22PJ37 SZ-16-A-3-5PK3"3 / 8 "3 088 NOK
APEX-TOOLS P-1416-5PK Skrutrekkerbit 1/2 Firkantet 7/16 Skaft PK5 | AG9WFQ 22PJ40 P-1416-5PK1.25 "1 / 2 "3 424 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS SZ-14-A-3-5PK skrutrekkerbit 1/4 firkantet 7/16 skaft PK5
2 874 NOK / enhet