Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG-TP102 Taper Pin #5, 10PK | AC2MEC 2LB56

APPROVED VENDOR WWG-TP102 Taper Pin #5, 10PK

På lager
Vare: AC2MEC Modell: WWG-TP102Kryssreferanse: 2LB56
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
212NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.0.289 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeLavkullstål
Total lengde5"
Rockwell HardnessB85
Enkelt skjærstyrke (kg)60,000
Enkelt skjærstyrke (PSI)78,000
Størrelse#5
Liten endedia.0.185 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-TP102 Taper Pin #5, 10PK
212NOK /pakke