Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS 954-2X-250PK Square Power Bit #2 1.94 - Pakke med 250 | AE6EKZ 5RDV2

APEX-TOOLS 954-2X-250PK Square Power Bit #2 1.94 - Pakke med 250

På lager
Vare: AE6EKZ Modell: 954-2X-250PKKryssreferanse: 5RDV2
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
8 245 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
Bitlengde1 15 / 16 "
BitstilRobertson Square utsparing
MaterialeKaldt smidd stål
Total lengde1 15 / 16 "
Punktstørrelse#2
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "
typenFirkantet fordypning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8485
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeMaterialeTotal lengdePris
APEX-TOOLS 954-A-2X-5PK Square Power Bit #2 2.75 - Pakke med 5 | AE6ELA 5RDV3 954-A-2X-5PK2.75 "--218NOK
APEX-TOOLS 954-A-2X-100PK Square Power Bit #2 2.75 - Pakke med 100 | AE6ELB 5RDV4 954-A-2X-100PK2.75 "S2 stål2.75 "2 704 NOK
APEX-TOOLS 954-B-2X-5PK Square Power Bit #2 3.5 - Pakke med 5 | AE6ELC 5RDV5 954-B-2X-5PK3.5 "S2 stål3.5 "288NOK
APEX-TOOLS 954-C-2X-5PK Square Power Bit #2 6 - Pakke med 5 | AE6ELD 5RDV6 954-C-2X-5PK6"Stål6"558NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS 954-2X-250PK Square Power Bit #2 1.94 - Pakke med 250
8 245 NOK / enhet