Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS 954-C-2X-5PK Square Power Bit #2 6 - Pakke med 5 | AE6ELD 5RDV6

APEX-TOOLS 954-C-2X-5PK Square Power Bit #2 6 - Pakke med 5

På lager
Vare: AE6ELD Modell: 954-C-2X-5PKKryssreferanse: 5RDV6
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
558NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
Bitlengde6"
BitstilRobertson Square utsparing
MaterialeStål
Total lengde6"
Punktstørrelse#2
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "
typenFirkantet fordypning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.198
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeMaterialeTotal lengdePris
APEX-TOOLS 954-2X-250PK Square Power Bit #2 1.94 - Pakke med 250 | AE6EKZ 5RDV2 954-2X-250PK1 15 / 16 "Kaldt smidd stål1 15 / 16 "8 245 NOK
APEX-TOOLS 954-A-2X-5PK Square Power Bit #2 2.75 - Pakke med 5 | AE6ELA 5RDV3 954-A-2X-5PK2.75 "--218NOK
APEX-TOOLS 954-A-2X-100PK Square Power Bit #2 2.75 - Pakke med 100 | AE6ELB 5RDV4 954-A-2X-100PK2.75 "S2 stål2.75 "2 704 NOK
APEX-TOOLS 954-B-2X-5PK Square Power Bit #2 3.5 - Pakke med 5 | AE6ELC 5RDV5 954-B-2X-5PK3.5 "S2 stål3.5 "288NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS 954-C-2X-5PK Square Power Bit #2 6 - Pakke med 5
558NOK / enhet