Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS 834-TX40-2.95-5PK Screwdvr Bit Service Drive Bit T40 Pk5 | AF7VGL 22PJ53

APEX-TOOLS 834-TX40-2.95-5PK Screwdvr Bit Service Drive Bit T40 Pk5

På lager
Vare: AF7VGL Modell: 834-TX40-2.95-5PKKryssreferanse: 22PJ53
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
6 029 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFirkantet drivbit
BitstilTorx (R)
Kjørestørrelse3 / 8 "
Finisholjet
Innsettingslengde2-9 / 64 "
MaterialeStål
Antall poeng6
Total lengde2 61 / 64 "
SAE eller metriskSAE
Sokkeldybdestandard
Tips størrelseT40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)0.89
Skipets lengde (cm)19.69
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8207906000

Produktvarianter

ProduktModellSakTotal lengdeTips størrelsePris
APEX-TOOLS 834-TX-45-5-5PK Screwdvr Bit Service Drive Bit T45 Pk5 | AF7VGM 22PJ54 834-TX-45-5-5PKTorx Service Drive Bit5T457 408 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS 834-TX40-2.95-5PK Screwdvr Bit Service Drive Bit T40 Pk5
6 029 NOK / enhet