Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS 6N-0810-2 Muttersetter 1/4 Dr 5/16 x 2 In | AE7AMZ 5WGE6

APEX-TOOLS 6N-0810-2 Muttersetter 1/4 Dr 5/16 x 2 Tommer

På lager
Vare: AE7AMZ Modell: 6N-0810-2Kryssreferanse: 5WGE6
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
376NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøttesetter
Kjørestørrelse1 / 4 "
FunksjonIndustriell festeanvendelse, høy bruksfrekvens
Lengde2"
MaterialeStål
Antall stykker1
Skaftstørrelse5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseFunksjonSakLengdeSkaftstørrelsePris
APEX-TOOLS M6N-0808-4 Muttersetter 1/4 Hex 1/4 4 Tommers Lengde | AE6PAT 5UFG3 M6N-0808-41/4 "Hex-Nøttesetter4"1 / 4 "495NOK
APEX-TOOLS M6N-0808-6 Muttersetter 1/4 Hex 1/4 6 Tommer Lengde | AE6PAU 5UFG4 M6N-0808-61/4 "Hex-Nøttesetter6"1 / 4 "576NOK
APEX-TOOLS MDA-08 Muttersetter 1/4 Hex 1/4 1.75 Tommer Lengde | AE6PAY 5UFG8 MDA-081/4 "HexFor metallskruerMagnetisk nøtter1.75 "1 / 4 "212NOK
APEX-TOOLS MDB-08 Muttersetter 1/4 Hex 1/4 2.56 Tommer Lengde | AE6PBB 5UFH1 MDB-081/4 "HexFor metallskruerNøttesetter2.56 "1 / 4 "252NOK
APEX-TOOLS 6N-0808-2 Muttersetter 1/4 Dr 1/4 x 2 In | AE7AMY 5WGE5 6N-0808-21 / 4 "Industriell festeanvendelse, høy bruksfrekvensNøttesetter2"1 / 4 "345NOK
APEX-TOOLS M6N-0814-2 Hex Drive Muttersetter 7/16 | CN8MDJ 33N845 M6N-0814-2--Nøttesetter--609NOK
APEX-TOOLS M6N-0808-2 Hex Drive Muttersetter, 1/4 tomme Størrelse | CN8MDK 33N798 M6N-0808-2--Nøttesetter--461NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS 6N-0810-2 Muttersetter 1/4 Dr 5/16 x 2 Tommer
376NOK / enhet