Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS 55-TX-25-5PK Power Bit T25 Torx 12-24 Shank PK5 | AG9WCJ 22PH37

APEX-TOOLS 55-TX-25-5PK Power Bit T25 Torx 12-24 Shank PK5

På lager
Vare: AG9WCJ Modell: 55-TX-25-5PKKryssreferanse: 22PH37
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
1 238 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
SøknadsmetodePower
BitstilTorx (R)
Finishuferdig
MaterialeS2 stål
Total lengde1.187 "
PunktstørrelseT25
SAE eller metriskSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.89
Skipets lengde (cm)19.69
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hex Shank Størrelse: # 12-24
    • Skaftstil: Skrue
    • Single End / Double End: Single End
    • Konsekvensvurdering: Ja

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeMaterialeTotal lengdePunktstørrelseShank Dia.SkaftstørrelsePris
APEX-TOOLS 48-TX-50-5PK Skrutrekker Bit Torque Power Drive T50 Pk5 | AB6YER 22PH93 48-TX-50-5PK3.5 "S2 stål3.5 "T507 / 16 "7 / 16 "1 796 NOK
APEX-TOOLS 49-TX-07-5PK Torx Power Bit T7 1.94 - Pakke med 5 | AE6EJK 5RDP5 49-TX-07-5PK1 15 / 16 "Kaldt smidd stål1 15 / 16 "T71 / 4 "1 / 4 "778NOK
APEX-TOOLS 49-TX-08-5PK Torx Power Bit T8 1.94 - Pakke med 5 | AE6EJL 5RDP6 49-TX-08-5PK1 15 / 16 "S2 stål1 15 / 16 "T81 / 4 "1 / 4 "828NOK
APEX-TOOLS 49-TX-10-5PK Torx Power Bit T10 1.94 - Pakke med 5 | AE6EJM 5RDP7 49-TX-10-5PK1 15 / 16 "Kaldt smidd stål1 15 / 16 "T101 / 4 "1 / 4 "526NOK
APEX-TOOLS 49-C-TX-10-5PK Torx Power Bit T10 6 - Pakke med 5 | AE6EJN 5RDP8 49-C-TX-10-5PK6"Stål6"T101 / 4 "1 / 4 "1 009 NOK
APEX-TOOLS 49-TX-15-5PK Torx Power Bit T15 1.94 - Pakke med 5 | AE6EJP 5RDP9 49-TX-15-5PK1 15 / 16 "Kaldt smidd stål1 15 / 16 "T151 / 4 "1 / 4 "485NOK
APEX-TOOLS 49-A-TX-15-5PK Torx Power Bit T15 2.75 - Pakke med 5 | AE6EJQ 5RDR0 49-A-TX-15-5PK2.75 "S2 stål2.75 "T151 / 4 "1 / 4 "600NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS 55-TX-25-5PK Power Bit T25 Torx 12-24 Shank PK5
1 238 NOK / enhet