Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS 491-PZDX-5PK Power Bit #1 Pozidrive 1/4 Shank PK5 | AG9VWG 22PF48

APEX-TOOLS 491-PZDX-5PK Power Bit #1 Pozidrive 1/4 skaft PK5

På lager
Vare: AG9VWG Modell: 491-PZDX-5PKKryssreferanse: 22PF48
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
344NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
SøknadsmetodePower
BitstilPozidriv (R)
Finishuferdig
MaterialeS2 stål
Total lengde1 15 / 16 "
Punktstørrelse#1
SAE eller metriskSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.89
Skipets lengde (cm)19.69
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 1/4 "
    • Skaftstil: Hex Power Drive
    • Single End / Double End: Single End
    • Konsekvensvurdering: Ja

Produktvarianter

ProduktModellSakTotal lengdePunktstørrelsePris
APEX-TOOLS 492-A-PZDX-5PK Power Bit #2 Pozidrive 1/4 Shank PK5 | AG9VVP 22PF31 492-A-PZDX-5PKKraftbit2.75 "#2254NOK
APEX-TOOLS 492-B-PZDX-5PK Power Bit #2 Pozidrive 1/4 Shank PK5 | AG9VVW 22PF38 492-B-PZDX-5PKKraftbit3.5 "#2298NOK
APEX-TOOLS 440-1-PZDX-5PK Skrutrekkerbit #1 PZ 1/4 skaft PK5 | AG9VWP 22PF62 440-1-PZDX-5PKSett inn bit1"#1376NOK
APEX-TOOLS 440-215-PZDX-5PK Skrutrekkerbit #2 PZ 1/4 skaft PK5 | AG9VXV 22PG03 440-215-PZDX-5PKSett inn bit1.5 "#2490NOK
APEX-TOOLS 493-A-PZDX-5PK Power Bit #3 Pozidrive 1/4 Shank PK5 | AG9VYL 22PG22 493-A-PZDX-5PKKraftbit2.75 "#3534NOK
APEX-TOOLS 491-B-PZDX-5PK Power Bit #1 Pozidrive 1/4 Shank PK5 | AG9VYU 22PG29 491-B-PZDX-5PKKraftbit3.5 "#1550NOK
APEX-TOOLS 493-B-PZDX-5PK Power Bit #3 Pozidrive 1/4 Shank PK5 | AG9VZJ 22PG47 493-B-PZDX-5PKKraftbit3.5 "#3628NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS 491-PZDX-5PK Power Bit #1 Pozidrive 1/4 skaft PK5
344NOK / enhet