Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS 49-B-25IPX-5PK Power Bit T25 Torx Plus 1/4 Shank PK5 | AG9WCR 22PH45

APEX-TOOLS 49-B-25IPX-5PK Power Bit T25 Torx Plus 1/4 skaft PK5

På lager
Vare: AG9WCR Modell: 49-B-25IPX-5PKKryssreferanse: 22PH45
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
1 135 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
SøknadsmetodePower
BitstilTorx (R) Plus
Finishuferdig
MaterialeS2 stål
Total lengde3.5 "
PunktstørrelseT25
SAE eller metriskSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)0.89
Skipets lengde (cm)19.69
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 1/4 "
    • Skaftstil: Hex Power Drive
    • Single End / Double End: Single End
    • Konsekvensvurdering: Ja

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePunktstørrelsePris
APEX-TOOLS 49-10IPX-5PK Power Bit T10 Torx Plus 1/4 skaft PK5 | AG9WBG 22PH06 49-10IPX-5PK1 15 / 16 "T10926NOK
APEX-TOOLS 49-20IPX-5PK Power Bit T20 Torx Plus 1/4 skaft PK5 | AG9WBH 22PH07 49-20IPX-5PK1 15 / 16 "T20936NOK
APEX-TOOLS 49-25IPX-5PK Power Bit T25 Torx Plus 1/4 skaft PK5 | AG9WBJ 22PH08 49-25IPX-5PK1 15 / 16 "T25924NOK
APEX-TOOLS 49-27IPX-5PK Power Bit T27 Torx Plus 1/4 skaft PK5 | AG9WBK 22PH09 49-27IPX-5PK1 15 / 16 "T27919NOK
APEX-TOOLS 49-A-15IPX-5PK Power Bit T15 Torx Plus 1/4 skaft PK5 | AG9WBY 22PH25 49-A-15IPX-5PK2.75 "T151 097 NOK
APEX-TOOLS 49-B-10IPX-5PK Power Bit T10 Torx Plus 1/4 skaft PK5 | AG9WCN 22PH42 49-B-10IPX-5PK3.5 "T101 190 NOK
APEX-TOOLS 49-B-15IPX-5PK Power Bit T15 Torx Plus 1/4 skaft PK5 | AG9WCP 22PH43 49-B-15IPX-5PK3.5 "T151 123 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS 49-B-25IPX-5PK Power Bit T25 Torx Plus 1/4 skaft PK5
1 135 NOK / enhet