Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS 480-45IPX-5PK Driver Bit T45 Torx Plus 5/16 Shank PK5 | AG9VZM 22PG50

APEX-TOOLS 480-45IPX-5PK driverbit T45 Torx Plus 5/16 skaft PK5

På lager
Vare: AG9VZM Modell: 480-45IPX-5PKKryssreferanse: 22PG50
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
636NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
SøknadsmetodePower
BitstilTorx (R) Plus
Finishuferdig
MaterialeS2 stål
Total lengde1.25 "
PunktstørrelseT45
SAE eller metriskSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0635
Skipets høyde (cm)0.89
Skipets lengde (cm)19.69
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 5/16 "
    • Skaftstil: Hex
    • Single End / Double End: Single End
    • Konsekvensvurdering: Ja

Produktvarianter

ProduktModellPunktstørrelsePris
APEX-TOOLS 480-50IPX-5PK Driver Bit T50 Torx Plus 5/16 Shank PK5 | AG9VZN 22PG51 480-50IPX-5PKT50651NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS 480-45IPX-5PK driverbit T45 Torx Plus 5/16 skaft PK5
636NOK / enhet