Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS 403X-5PK Power Bit #3 Phillips 1/4 -24 Shank PK5 | AG9WAZ 22PG96

APEX-TOOLS 403X-5PK Power Bit #3 Phillips 1/4 -24 Shank PK5

På lager
Vare: AG9WAZ Modell: 403X-5PKKryssreferanse: 22PG96

Få tak i det Mai 20, mandag
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
837NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
SøknadsmetodePower
BitstilPhillips
Finishuferdig
MaterialeS2 stål
Total lengde1.5 "
Punktstørrelse#3
SAE eller metriskSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)0.89
Skipets lengde (cm)19.69
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hex Shank Size: 1/4 "-24
    • Skaftstil: Skrue
    • Single End / Double End: Single End
    • Konsekvensvurdering: Ja

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeLengdeMaterialeTotal lengdePunktstørrelseShank Dia.SkaftstørrelsePris
APEX-TOOLS 830-4X-5PK Skrutrekker Bits Rørplugg Hanninnsats #4 Pk5 | AB6YEA 22PF92 830-4X-5PK1.125 "1.125 "S2 stål1.125 "#45 / 16 "5 / 16 "459NOK
APEX-TOOLS 830-3X-5PK Skrutrekker Bits Rørplugg Hanninnsats #3 Pk5 | AB6YEC 22PG01 830-3X-5PK1.125 "1.125 "S2 stål1.125 "#35 / 16 "5 / 16 "475NOK
APEX-TOOLS 440-1X-5PK Phillips innsatsbit #1 1 tommers lengde - pakke med 5 | AE6EGA 5RDG9 440-1X-5PK1"-S2 stål1"#11 / 4 "1 / 4 "105NOK
APEX-TOOLS 440-2X-5PK Phillips innsatsbit #2 1 tommers lengde - pakke med 5 | AE6EGB 5RDH0 440-2X-5PK1"-S2 stål1"#21 / 4 "1 / 4 "96NOK
APEX-TOOLS 440-2X-250PK Phillips innsatsbit #2 1 tommers lengde - pakke med 250 | AE6EGC 5RDH1 440-2X-250PK1"-S2 stål1"#21 / 4 "1 / 4 "4 456 NOK
APEX-TOOLS 440-2X-500PK Phillips innsatsbit #2 1 tommers lengde - pakke med 500 | AE6EGD 5RDH2 440-2X-500PK1"-S2 stål1"#21 / 4 "1 / 4 "8 630 NOK
APEX-TOOLS 440-3X-5PK Phillips innsatsbit #3 1 tommers lengde - pakke med 5 | AE6EGE 5RDH3 440-3X-5PK1"-S2 stål1"#31 / 4 "1 / 4 "93NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS 403X-5PK Power Bit #3 Phillips 1/4 -24 Shank PK5
837NOK / enhet