APACHE MILLS 46504090340X124 Antifatigue Dreneringsmatte Svart/gul | AC6MMW 34L282

APACHE MILLS 46504090340X124 Antifatigue Dreneringsmatte Svart/gul

På lager
Vare: AC6MMW Modell: 46504090340X124Kryssreferanse: 34L282

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 688 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAntifatigue Dreneringsmatte
Sklisikker overflateJa
TretthetJa
UnderlagsmaterialeKraftig gummi
FARGESvart med gul kant
Edgesskrå
Lengde10 '4 "
MatrampematerialeIngen rampe
Matteformrektangel
Mat overflatemønsterDreneringshull
MaterialeKraftig gummi
Form av dreneringshullCircle
OverflatematerialeGummi
Tykkelse7 / 8 "
Bredde3 '4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 44
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)128.27
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode4016910000
OpprinnelseslandLK

Produktvarianter

ProduktModellBreddeUnderlagsmaterialeFARGEEdgesSakLengdeMat overflatemønsterMaterialePris
APACHE MILLS 46504090328X40 Antifatigue Dreneringsmatte Svart/gul | AC6MMT 34L279 46504090328X4028 "Kraftig gummiSvart med gul kantskråAntifatigue Dreneringsmatte3 '4 "DreneringshullKraftig gummi1 089 NOK
APACHE MILLS 46504090340X52 Antifatigue Dreneringsmatte Svart/gul | AC6MMU 34L280 46504090340X523 '4 "Kraftig gummiSvart med gul kantskråAntifatigue Dreneringsmatte4 '4 "DreneringshullKraftig gummi3 368 NOK
APACHE MILLS 46504090340X64 Antifatigue Dreneringsmatte Svart Med Gul | AC6MMV 34L281 46504090340X643 '4 "Kraftig gummiSvart med gul kantskråAntifatigue Dreneringsmatte5 '4 "DreneringshullKraftig gummi2 106 NOK
APACHE MILLS 46504093328X40 Antifatigue Dreneringsmatte Svart/oransje | AC6MMX 34L283 46504093328X4028 "Kraftig gummiSvart med oransje kantskråAntifatigue Dreneringsmatte3 '4 "DreneringshullKraftig gummi1 566 NOK
APACHE MILLS 46504093340X52 Antifatigue Dreneringsmatte Svart/oransje | AC6MMY 34L284 46504093340X523 '4 "Kraftig gummiSvart med oransje kantskråAntifatigue Dreneringsmatte4 '4 "DreneringshullKraftig gummi2 341 NOK
APACHE MILLS 46504093304000064 Antifatigue Dreneringsmatte Svart/oransje | AC6MMZ 34L285 465040933040000643 '4 "Kraftig gummiSvart med oransje kantskråAntifatigue Dreneringsmatte5 '4 "DreneringshullKraftig gummi1 812 NOK
APACHE MILLS 46504093340X124 Antifatigue Drainage Runner Svart / oransje | AC6MNA 34L286 46504093340X1243 '4 "Kraftig gummiSvart med oransje kantskråAntifatigue Dreneringsløper10 '4 "DreneringshullKraftig gummi6 579 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APACHE MILLS 46504090340X124 Antifatigue Dreneringsmatte Svart/gul
7 688 NOK / enhet