APACHE MILLS 38ZC97 Dreneringsmatte Svart med gul kant 3 fot 2 tommer x 5 fot 4 tommer | AH8TYV

APACHE MILLS 38ZC97 Dreneringsmatte svart med gul kant 3 fot 2 tommer x 5 fot 4 tommer

På lager
Vare: AH8TYV Modell: 38ZC97

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 080 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreneringsmat
Sklisikker overflateJa
TretthetJa
UnderlagsmaterialeGummi
FARGESvart med gul kant
Edgesskrå
Lengde5 '4 "
MatrampematerialeGummi
Matteformrektangel
Mat overflatemønsterDreneringshull
Form av dreneringshullCircle
OverflatematerialeGummi
Tykkelse7 / 8 "
Bredde3 '2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.4986
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)127.51
Skipets bredde (cm)25.4
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTretthetFARGEEdgesLengdeMatrampematerialeTykkelseBreddePris
APACHE MILLS 3937809203x5 Dreneringsmatte Svart 3 fot x 5 fot | AE9RNJ 6LUL1 3937809203x5JaSvartRett5ft.Ingen rampe1 / 2 "3ft.1 174 NOK
APACHE MILLS 3937801013x5 Dreneringsmatte Rød 3 fot x 5 fot | AE9RNN 6LUL5 3937801013x5NeiRødRett5ft.Ingen rampe1 / 2 "3ft.1 251 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APACHE MILLS 38ZC97 Dreneringsmatte svart med gul kant 3 fot 2 tommer x 5 fot 4 tommer
2 080 NOK / enhet