APACHE MILLS 0104115013x10 Teppebelagt Runner Blå 3 x 10 fot | AF2BLF 6PWH5

APACHE MILLS 0104115013x10 Teppebelagt løper blå 3 x 10 fot

På lager
Vare: AF2BLF Modell: 0104115013x10Kryssreferanse: 6PWH5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 971 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeppeløper
antimikrobiellNei
Underlagsmateriale0
BremsevæskebestandigNei
FARGEBlå
Edgesskrå
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Innendørs / utendørsinnendørs
Lengde10ft.
Mat elektrisk motstandElektriske egenskaper Ikke testet
Matteformrektangel
Mat overflatemønsterTufted Grass Garn
MattevevingSløyfehaug
MaterialeGarn / PVC
Overflatematerialepolypropylen
Tykkelse1 / 4 "
Bredde3ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)101.85
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode5703308030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMat overflatemønsterMattevevingOverflatematerialeBreddePris
APACHE MILLS 0103319023X10 Teppebelagt Runner Pepper 3 x 10 fot | AF2BKQ 6PWE2 0103319023X10Pepper10ft.RibbeteNålestanspolypropylen3ft.1 381 NOK
APACHE MILLS 0103315053X10 Teppebelagt Runner Blå 3 x 10 fot | AF2BKV 6PWF0 0103315053X10Blå10ft.RibbeteNålestanspolypropylen3ft.1 381 NOK
APACHE MILLS 0103314113X10 Teppebelagt Runner Camel 3 x 10 fot | AF2BKW 6PWF4 0103314113X10Kamel10ft.RibbeteNålestanspolypropylen3ft.1 204 NOK
APACHE MILLS 0104117013x10 Teppebelagt Runner Charcoal 3 x 10 fot | AF2BLA 6PWF9 0104117013x10Kull10ft.Tufted Grass GarnSløyfehaugpolypropylen3ft.2 556 NOK
APACHE MILLS 0105617014X60 Teppebelagt Runner Charcoal 4 x 60 fot | AF2BMH 6PWP7 0105617014X60Kull60ft.Tufted Olefin GarnSløyfehaugolefin4ft.14 553 NOK
APACHE MILLS 0103417013X6 Teppebelagt Runner Charcoal 3 x 6 fot | AF2BPG 6PXA5 0103417013X6Kull6"BerberNålestanspolypropylen3ft.1 567 NOK
APACHE MILLS 0103417014X60 Teppebelagt Runner Charcoal 4 x 60 fot | AF2BPM 6PXC0 0103417014X60Kull60ft.BerberNålestanspolypropylen4ft.15 333 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APACHE MILLS 0104115013x10 Teppebelagt løper blå 3 x 10 fot
2 971 NOK / enhet