APACHE MILLS 0103417014X60 Teppebelagt Runner Charcoal 4 x 60 fot | AF2BPM 6PXC0

APACHE MILLS 0103417014X60 Teppebelagt løperkull 4 x 60 fot

På lager
Vare: AF2BPM Modell: 0103417014X60Kryssreferanse: 6PXC0

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 333 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeppeløper
antimikrobiellNei
Underlagsmateriale0
BremsevæskebestandigNei
FARGEKull
Edgesskrå
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Innendørs / utendørsinnendørs
Lengde60ft.
Mat elektrisk motstandElektriske egenskaper Ikke testet
Matteformrektangel
Mat overflatemønsterBerber
MattevevingNålestans
MaterialeGarn / PVC
Overflatematerialepolypropylen
Tykkelse1 / 4 "
Bredde4ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.324
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)127
HS kode5704900090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMat overflatemønsterMattevevingOverflatematerialeBreddePris
APACHE MILLS 0103319023X10 Teppebelagt Runner Pepper 3 x 10 fot | AF2BKQ 6PWE2 0103319023X10Pepper10ft.RibbeteNålestanspolypropylen3ft.1 381 NOK
APACHE MILLS 0103315053X10 Teppebelagt Runner Blå 3 x 10 fot | AF2BKV 6PWF0 0103315053X10Blå10ft.RibbeteNålestanspolypropylen3ft.1 381 NOK
APACHE MILLS 0103314113X10 Teppebelagt Runner Camel 3 x 10 fot | AF2BKW 6PWF4 0103314113X10Kamel10ft.RibbeteNålestanspolypropylen3ft.1 204 NOK
APACHE MILLS 0104117013x10 Teppebelagt Runner Charcoal 3 x 10 fot | AF2BLA 6PWF9 0104117013x10Kull10ft.Tufted Grass GarnSløyfehaugpolypropylen3ft.2 556 NOK
APACHE MILLS 0104115013x10 Teppebelagt Runner Blå 3 x 10 fot | AF2BLF 6PWH5 0104115013x10Blå10ft.Tufted Grass GarnSløyfehaugpolypropylen3ft.2 971 NOK
APACHE MILLS 0105617014X60 Teppebelagt Runner Charcoal 4 x 60 fot | AF2BMH 6PWP7 0105617014X60Kull60ft.Tufted Olefin GarnSløyfehaugolefin4ft.14 553 NOK
APACHE MILLS 0103417013X6 Teppebelagt Runner Charcoal 3 x 6 fot | AF2BPG 6PXA5 0103417013X6Kull6"BerberNålestanspolypropylen3ft.1 567 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APACHE MILLS 0103417014X60 Teppebelagt løperkull 4 x 60 fot
15 333 NOK / enhet