ANVIL FIG AS 678 Tre-hulls "U"-støtte, 1-5/8 tommers bredde

Vare: CF4GWL Modell: FIG AS 678
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøtte
Hull Dia.9 / 16 "
Bredde1-5 / 8 "

Produktvarianter

ProduktModellPris
ANVIL 2400022709 Grønn U-støtte | BU2ATX 2400022709228NOK
RFQ
ANVIL 2400022006 Green U Support | BU2AUB 2400022006206NOK
RFQ
ANVIL 2400011223 Grønn 3-hulls U-støtte | BU2AVL 2400011223523NOK
RFQ
ANVIL 2400011405 Green U Support | BU2AVR 2400011405355NOK
RFQ
ANVIL 2400011215 Forlenget Standard Enkel U-støtte | BU2AVU 2400011215238NOK
RFQ
ANVIL 2400011827 8 1/2 Grønn U-støtte | BU2AVV 2400011827380NOK
RFQ
ANVIL 2400011843 10 3/8 Grønn U-støtte | BU2AVW 2400011843410NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL FIG AS 678 Tre-hulls "U"-støtte, 1-5/8 tommers bredde