Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 500360136 Hanger, Zinc Plated Steel, 8 Inch Pipe, 3/4 Inch Threaded Rod, 2000 lb Load Capacity | CN8LPD 802NZ4

ANVIL 500360136 Henger, zinkbelagt stål, 8 tommers rør, 3/4 tommers gjenget stang, 2000 lb lastekapasitet

På lager
Vare: CN8LPD Modell: 500360136Kryssref: 802NZ4

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

670NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHanger

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0385
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 500360136 Henger, zinkbelagt stål, 8 tommers rør, 3/4 tommers gjenget stang, 2000 lb lastekapasitet
670NOK / enhet