Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0560009110 Beam Clamp Rod Størrelse 1/2 tomme Lengde 1 3/4 In | AD8CYN 4HYE7

ANVIL 0560009110 Bjelkeklemmestang Størrelse 1/2 tomme Lengde 1 3/4 tommer

På lager
Vare: AD8CYN Modell: 0560009110Kryssreferanse: 4HYE7
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
112NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBjelkeklemme
FinishGalvanisert
Lengde1.75 "
MaterialeGalvanisert formbar
Maks. Laste950 øverst, 760 nederst
MetalldetekterbarJa
Stangstørrelse1 / 2 "
typenC-Type

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7326908530
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For bruk under tak Installer m/stang bjelketype Konst eller for festing til toppen eller bunnflensen av strukturelle former. Hvor den vertikale hengerstangen er påkrevd å være forskjøvet fra kanten av flensen. Tykkelsen på bjelken eller flensen overstiger ikke 3/4"

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialePris
ANVIL 0560009169 3/8 Imp Wide Throat Beam Clamp | BT8GFJ 0560009169--41NOK
RFQ
ANVIL 0500009071 1/2 Standard Halsstråleklemme | BT9MMA 0500009071--58NOK
RFQ
ANVIL 0500009097 3/8 belagt standard halsstråleklemme | BT9MMC 0500009097--34NOK
RFQ
ANVIL 0500009204 1/2 belagt bredhalsstråleklemme | BT9MMK 0500009204--80NOK
RFQ
ANVIL 0500009113 1/2 belagt standard halsstråleklemme | BT9MMT 0500009113--89NOK
RFQ
ANVIL FIG 94 Wide Throat Top Beam Clamp | CF4GKQ Fig. 94PlainFormbart jern-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0560009110 Bjelkeklemmestang Størrelse 1/2 tomme Lengde 1 3/4 tommer
112NOK / enhet