ANVIL FIG 94 Topstråleklemme med bred hals

Vare: CF4GKQ Modell: FIG 94
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBjelkeklemme
FinishPlain
MaterialeFormbart jern
Størrelse5/8 "og 3/4"
standardUL.png, ANSI.jpg

Produktdetaljer:

Ambolt FIG 94 bjelkeklemme med bred hals er ideell for bjelkeklemming under tak for støtte, rigging og løfteapplikasjoner. Den klemmer til både bjelkelag og toppflenser. Ulike typer bjelkeklemmer brukes til å henge rør på plass.

Egenskaper:

  • Den har låsemutter av herdet stål og cup point settskrue for å motstå bøying / brudd under tung belastning.
  • Dens duktile jernkonstruksjon gir full gjengeinngrep på stangen for sikkerhet.

Standarder og godkjenninger:

  • WW-H-171-E
  • ANSI/MSS SP-69 og MSS SP-58
  • UL
  • Federal Spacification AA-1192A

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan bestemme størrelsen på klemmen for brukskrav?

A. Størrelsen på klemmen velges av størrelsen på stangen som skal brukes.

Q. Hvordan stramme bjelkeklemmen?

A. Bjelkeklemme har en låsemutter og settskruearrangement for installasjon. I første omgang bør den strammes med fingeren. Deretter kan en skiftenøkkel brukes til å feste skruen på forankringsflaten. Maksimal innstilt skruemomentverdi er satt i henhold til MSS-SP-69 standarder.

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialePris
ANVIL 0560009110 Beam Clamp Rod Størrelse 1/2 tomme Lengde 1 3/4 In | AD8CYN 4HYE7 0560009110GalvanisertGalvanisert formbar112NOK
ANVIL 0560009169 3/8 Imp Wide Throat Beam Clamp | BT8GFJ 0560009169--41NOK
RFQ
ANVIL 0500009071 1/2 Standard Halsstråleklemme | BT9MMA 0500009071--58NOK
RFQ
ANVIL 0500009097 3/8 belagt standard halsstråleklemme | BT9MMC 0500009097--34NOK
RFQ
ANVIL 0500009204 1/2 belagt bredhalsstråleklemme | BT9MMK 0500009204--80NOK
RFQ
ANVIL 0500009113 1/2 belagt standard halsstråleklemme | BT9MMT 0500009113--89NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL FIG 94 Topstråleklemme med bred hals